※使用例
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
プラ枠ガラスレンズルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49316487
品番
RC-75
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
レンズはキズのつきにくいガラスレンズを使用。
倍率(倍)
2
レンズ径(Φmm)
75
寸法(mm)
188×86×18
質量(g)
88
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5272-40