※使用例
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
プラ枠ガラスレンズルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49316514
品番
RC-115
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
レンズはキズのつきにくいガラスレンズを使用。
倍率(倍)
1.8
レンズ径(Φmm)
115
寸法(mm)
258×127×22
質量(g)
252
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5272-43