クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
高級カナ枠ガラスルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49316584
品番
RD-65
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
65
寸法(mm)
170×65×16
質量(g)
97
材質(レンズ)
ガラス