※使用例
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
白ガラスウッドルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49316636
品番
RA-65
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
自然の温もりを感じる木製ハンドルを使用。
レンズは透明度が高くより鮮明に文字を拡大する高級白ガラスを使用。
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
65
寸法(mm)
175×65×17
質量(g)
85
材質(レンズ)
高級白ガラス
アズワン品番
64-5272-62