曜日別特売
WC-SH2832 JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ SSH ラチェット JST(日本圧着端子製造) 49316777

JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ SSH ラチェット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49316777品番WC-SH2832
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様シリーズ:WC●圧着工具種類:ラチェット●全長:224mm●JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具、SSH / SSHL圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来的な電気的接続の劣化や絶縁破壊を防止することができます。. JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具 - 概要. JSTの軽量で信頼性が高く使いやすい手動半自動圧着工具です。コンタクトストリップ又はコンタクトをプリロードしたリールから、コンタクトを1本のワイヤに直接圧着できます。この手動工具は、2本のエルゴノミックデザインハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイ、及びリールホルダから構成され、リールホルダにコンタクトをプリロードしたリールを取り付けられます。この工具には空のリールも含まれています。ガイド及び位置合わせ機能が搭載され、リールに巻かれたコンタクトを正確に位置決めできます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。誤圧着又はジャミングが発生した場合は、ローレット加工シャフトをドライバで反時計回りに回すことで工具のハンドルをリリースできます。. 調整可能なシャフト. コンタクトリールはシャフトに取り付けます。シャフトは、スピンドルのナットを緩めることで簡単に調整できます。. 送りレバー. この圧着工具には送りレバーが付いており、ミニリールからすばやく簡単にコンタクトを圧着できます。レバーは、フィードフィンガーをコンタクトストリップの送り穴に噛み合わせます。ストリップの次の端子に進むには、単純に工具の側面に向かってレバーを押します。. 圧着高さの調整可能. この手動圧着工具は、各種のワイヤサイズ用にマークされ、さまざまな圧着高さで圧着できる距離プレート又は距離シムを備えています。これらのプレートは、工具の側面に収納されます。固定ネジを緩め、プレートをロケータに挿入するだけで、正しいプレートが選択されます。. コンタクトストリップリリースレバー. ターミナルストリップは、工具の背面にある赤いレバーを押すことによって、ストリップを保持するフィードフィンガーが外れ、いつでも解放できます。. 主な特長と利点. 軽量で使いやすい 調整式リールシャフト ターミナルストリップを正確に位置決めするガイド及び位置合わせ機能 半自動送りレバー コンタクトストリップリリースレバー 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリース機構 圧着高さの調整可能 高精度のグラウンドダイ エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JST SSH-003T-P0.2-H、SSH-003GA-P0.2、SSHL-003T-P0.2、及びSSHL-003GA1-P0.2圧着コンタクト(ワイヤサイズ32 ~ 28 AWG用)をストリップ又はミニリールから圧着するように設計されています。 この圧着工具には、他にどのようなアクセサリが付属しますか? この圧着工具は、空のリール、六角レンチ、調整ツールとともに丈夫なケース入りで提供されます。オイルはもう付属しなくなった点に注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする