※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
プラルーペ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49316812
品番
PP-25
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
倍率(倍)
2.5
レンズ径(Φmm)
45
寸法(mm)
57×1115×9
色
赤
質量(g)
28
材質(レンズ)
プラ