※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
ガラスレンズルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49316916
品番
PP-50
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
倍率(倍)
3.5
レンズ径(Φmm)
50
寸法(mm)
61×122×10
色
青
質量(g)
36
材質(レンズ)
ガラス