※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ガラスレンズルーペ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49316943 品番 PP-50
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
倍率(倍)3.5 レンズ径(Φmm)50 寸法(mm)61×122×10 質量(g)36 材質(レンズ)ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする