※使用例
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
プラルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49316977
品番
PP-45
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
倍率(倍)
3.5
レンズ径(Φmm)
45
寸法(mm)
49×49×110
質量(g)
12
材質(レンズ)
プラ
アズワン品番
64-5273-02