クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ライト付ルーペ
目盛付LEDライトルーペ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49317126
品番
CD-503LED
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
倍率(倍)
7
レンズ径(Φmm)
30
寸法(mm)
184×57×56
質量(g)
90
目盛
1mm
使用電池
単2×2