クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ライト付ルーペ
目盛付LEDライトルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49317135
品番
CD-263LED
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
倍率(倍)
10
レンズ径(Φmm)
30
寸法(mm)
180×52×47
質量(g)
102
目盛
0.5mm(測定範囲20mm)
使用電池
単2×2
アズワン品番
64-5273-17