クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ライト付ルーペ
目盛付LEDライトルーペ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49317144
品番
CD-258LED
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
倍率(倍)
5
レンズ径(Φmm)
50
寸法(mm)
190×66×62
質量(g)
257
目盛
0.5mm・1/32インチ(測定範囲25mm)
使用電池
単2×2
アズワン品番
64-5273-18