クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ライト付ルーペ
LEDライトルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49317232
品番
LED-65
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
65
寸法(mm)
200×71×11
質量(g)
64
使用電池
単4×1
材質(レンズ)
アクリル(キズ防止コート)
アズワン品番
64-5273-32
注意
※電池は別売です。