クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ライト付ルーペ
LEDライトルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49317363
品番
LED-247
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
倍率(倍)
2.5、3.5
レンズ径(Φmm)
33、25
寸法(mm)
65×49×17
質量(g)
40
光源
橙色LED
使用電池
CR2032×1
材質(レンズ)
プラ
アズワン品番
64-5273-40