※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

携帯ルーペ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49317442 品番 L-371
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
倍率(倍)3 レンズ径(Φmm)40×50 寸法(mm)53×64×15 質量(g)27 材質(レンズ)アクリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする