※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ポケットルーペ
携帯ルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
49317537
品番
L-369
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
3.5
レンズ径(Φmm)
50
寸法(mm)
65×62×17
色
ピンク
質量(g)
47
材質(レンズ)
ガラス