※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

携帯ルーペ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49317634 品番 L-365
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
倍率(倍)2.5 レンズ径(Φmm)75 寸法(mm)77×82×17 質量(g)51 材質(レンズ)アクリル(キズ防止コート)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする