※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ポケットルーペ
本革携帯ルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
緑
注文コード
49317756
品番
L-363
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
63
寸法(mm)
69×73×16
色
緑
質量(g)
58
材質(レンズ)
アクリル(キズ防止コート)