※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

本革携帯ルーペ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49317774 品番 L-363
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
倍率(倍)3 レンズ径(Φmm)63 寸法(mm)69×73×16 質量(g)58 材質(レンズ)アクリル(キズ防止コート)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする