※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ポケットルーペ
本革携帯ルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49317844
品番
L-467
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
63
仕様
本金メッキフレーム
寸法(mm)
70×72×16
色
茶
質量(g)
64
材質(レンズ)
アクリル(キズ防止コート)