クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ポケットルーペ
本革携帯ルーペ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49317887
品番
L-461
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
65
寸法(mm)
86×70×19
質量(g)
56
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5273-98