クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ポケットルーペ
携帯ルーペ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49317948
品番
L-44
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
倍率(倍)
2.5、(2枚重ね)約5
レンズ径(Φmm)
33
付属品
ストラップ
寸法(mm)
70×46×15
質量(g)
36
材質(レンズ)
プラ