クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
高倍率ルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49317966
品番
L-18
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
倍率(倍)
18
レンズ径(Φmm)
10
仕様
アルミボディ
寸法(mm)
80×23×9
質量(g)
9
材質(レンズ)
ガラス1枚
アズワン品番
64-5274-29