クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
高倍率ルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49317975
品番
L-25
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
倍率(倍)
9/18/25
レンズ径(Φmm)
15/10
仕様
アルミボディ
寸法(mm)
80×23×15
質量(g)
13
材質(レンズ)
ガラス2枚