クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ポケットルーペ
鑑定ルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49318002
品番
I-HA30(N)
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
倍率(倍)
30
レンズ径(Φmm)
8
仕様
ラバー巻き
寸法(mm)
40×21×19
質量(g)
24
材質(レンズ)
色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート2群4枚)