※使用例

キーホルダー付鑑定ルーペ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49318018 品番I-C14N
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
倍率(倍)10 レンズ径(Φmm)14 寸法(mm)33-20-16 質量(g)23 材質(レンズ)ガラス(2枚構成) アズワン品番64-5274-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする