本金メッキ鑑定ルーペ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49318027 品番 I-CG10N
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
倍率(倍)10 レンズ径(Φmm)15 寸法(mm)33×21×13 質量(g)55 材質(レンズ)色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート) アズワン品番64-5274-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする