クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ポケットルーペ
本金メッキ鑑定ルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49318036
品番
I-CG123N
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
10/20/30
レンズ径(Φmm)
15、8
寸法(mm)
50×21×13
質量(g)
77
材質(レンズ)
色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート)
アズワン品番
64-5274-51