クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ライト付ルーペ
LEDライト付ルーペ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49318054
品番
I-CD249
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
倍率(倍)
4/6/10
レンズ径(Φmm)
23
寸法(mm)
60×31×25
質量(g)
26
光源
白色LED
使用電池
LR726×4
材質(レンズ)
アクリル(2枚)
アズワン品番
64-5274-52