クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ライト付ルーペ
LEDライト付鑑定ルーペ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49318088
品番
I-CG15
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
15
レンズ径(Φmm)
21
寸法(mm)
32×190×45
質量(g)
60
光源
LEDライト
使用電池
単3×2
材質(レンズ)
色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート2群3枚)
アズワン品番
64-5274-57