クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 卓上ルーペ
高倍率ミニスタンドルーペ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49318106
品番
CFS-20
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
倍率(倍)
15
レンズ径(Φmm)
20
寸法(mm)
(アーム)54×(台座)45
質量(g)
94
材質(レンズ)
高級白ガラス(3枚構成)
アズワン品番
64-5274-59