※使用例
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の 顕微鏡
クリアー光学の 顕微鏡その他関連用品
LEDライト付携帯顕微鏡
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49318133
品番
M-60LED
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
軽量コンパクトで持ち運びに便利なLEDライト付携帯顕微鏡です。LEDライトにより高倍率を鮮明に観察でき、倍率も60倍〜100倍のズーム調節が可能。低価格で本格的な観察が出来る人気商品です。
用途
印刷物の検査・不純物確認・鉱物鑑定に
寸法(mm)
33×19×84
質量(g)
32
倍率(倍)
60〜100(倒立像)
光源
LEDライト
使用電池
LR1130×3(付属)
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5274-62