クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 卓上ルーペ
置き型ルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49318237
品番
PO-103
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
倍率(倍)
10
レンズ径(Φmm)
30
寸法(mm)
38×50×37
質量(g)
42
材質(レンズ)
高級白ガラス
アズワン品番
64-5274-70