クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の スケールルーペ/ピークルーペ
フォトルーペ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49318246
品番
P-39N
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
倍率(倍)
12
レンズ径(Φmm)
21
寸法(mm)
37×107×40
質量(g)
70
材質(レンズ)
色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート3群4枚)
アズワン品番
64-5274-71