※使用例
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の スケールルーペ/ピークルーペ
0.1mmスケールルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49318368
品番
P-7N
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
倍率(倍)
7
レンズ径(Φmm)
21
寸法(mm)
37×37×55
質量(g)
46
測定範囲(mm)
20
目盛(mm)
0.1
スケール
(適合)P-100〜P-112、H-100H
材質(レンズ)
色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート2群3枚)
アズワン品番
64-5274-85