※使用例
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の スケールルーペ/ピークルーペ
0.1mmスケールルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49318386
品番
P-13N
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
倍率(倍)
15
レンズ径(Φmm)
21
寸法(mm)
37×37×39
質量(g)
50
測定範囲(mm)
12
目盛(mm)
0.1
スケール
P-100、P-100H
材質(レンズ)
色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート3群5枚)
アズワン品番
64-5274-87