※使用例
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ライト付ルーペ
ライト付0.1mmスケールルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49318404
品番
P-12L
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
倍率(倍)
10
レンズ径(Φmm)
21
寸法(mm)
190×42×52
質量(g)
150
測定範囲(mm)
25
目盛(mm)
0.1
光源
ニップル球
使用電池
単2×2
スケール
P-200〜P-212、P-200R、P-200W
材質(レンズ)
色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート3群4枚)
アズワン品番
64-5274-89