クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 縞見ルーペ
リネンテスター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49318702
品番
I-C6LED
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
倍率(倍)
6
レンズ径(Φmm)
31
寸法(mm)
39×56×50
質量(g)
45
測定範囲(mm)
25
電源
CR1025×2
目盛(mm)
1
光源
LED
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5275-27