曜日別特売
P-58LED LEDライト付デスクルーペ クリアー光学 49318797

LEDライト付デスクルーペ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード49318797品番P-58LED
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
倍率(倍)5レンズ径(Φmm)70付属品収納ケース寸法(mm)92×92×52質量(g)170電源CR2016×2(付属)光源LED3灯材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5275-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする