クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の バールーペ
バールーペ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49318806
品番
LK-25
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
倍率(倍)
2
レンズ径(Φmm)
150×25
仕様
水平ガイドライン(赤)
寸法(mm)
150×25×10
質量(g)
44
材質(レンズ)
アクリル
アズワン品番
64-5275-63