JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ヘッダ GHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(2500個)
仕様
シリーズ:GH●シリーズ番号:SM06B●ピッチ:1.25mm●コンタクト数:6●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:リン酸銅●定格電流:1A
注文コード
49318843
品番
SM06B-GHS-TB (LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:GH●シリーズ番号:SM06B●ピッチ:1.25mm●コンタクト数:6●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:リン酸銅●定格電流:1A