クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の 手持ちルーペ
フレンネルルーペ 1.8倍
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49318928
品番
RF-124
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
倍率(倍)
1.8
レンズ径(Φmm)
145×207×厚さ0.5
寸法(mm)
165×230
サイズ
A5
質量(g)
20
タイプ
ソフト
材質(レンズ)
PVC
アズワン品番
64-5275-72