※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ポケットルーペ
携帯ストラップフレンネル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49318946
品番
LK-36
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
44×39
寸法(mm)
55×46
色
青
質量(g)
5
タイプ
携帯ストラップ
材質(レンズ)
プラ