クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の スタンドルーペ/アームルーペ
クリップミニルーペ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49318982
品番
CF-30
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
倍率(倍)
4.5
レンズ径(Φmm)
30
寸法(mm)
157×36×18
質量(g)
14
材質(レンズ)
プラ