JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ヘッダ JFA J300シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
シリーズ:JFA J300●ピッチ:5.08mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:サイドエントリ●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電流:13.5A
注文コード
49319053
品番
S02B-F32SK-GGXR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:JFA J300●ピッチ:5.08mm●コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:サイドエントリ●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電流:13.5A
RoHS指令(10物質対応)
対応