内容量1個仕様シリーズ:JFA J300●ピッチ:5.08mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電流:10.5A●UL94V-0. J300シリーズ / J320ヘッダ. J300シリーズ / J320 5.08 mmピッチ基板ヘッダは、J-FATスプリング端子コネクタ(代表品番 ; 707-8984 707-8984 )とかん合します。. JST J300 / J320シリーズコネクタには、電線対基板接続と電線対電線接続の両方を用意しています。J300コネクタは、メインスプリングと接触圧調整スプリングで構成されるダブルスプリング構造を持ちます。. 特長と利点. ダブルスプリング構造. ハウジングランス. 確実なロック方式. 接触工具と作用工具の両方に識別記号があり、組み合わせを間違えることを防止. メーカー品番(****-***** -**Y *など)に表示されている対応するキーコードX又はYを選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG注文コード49319184品番S03B-F32SK-GGYR