クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の ポケットルーペ
携帯ストラップ高倍率ルーペ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49319506
品番
LK-18
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
倍率(倍)
18
レンズ径(Φmm)
10
寸法(mm)
41×23×6
質量(g)
4
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5276-68