※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の 単眼鏡/双眼鏡
クリアー光学の 双眼鏡
オペラグラス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49320057
品番
NCB-11レッド
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
25
仕様
折りたたみ式
寸法(mm)
65×115×19
質量(g)
64
材質(レンズ)
プラ
アズワン品番
64-5277-17