クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の 単眼鏡/双眼鏡
クリアー光学の 双眼鏡
コンパクト双眼鏡
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49320127
品番
B-C821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
8
レンズ径(Φmm)
21
寸法(mm)
97×78×35
質量(g)
151
視界
(実視界)7°
材質(レンズ)
BK7プリズム
アズワン品番
64-5277-24
1000m先の視野(m)
122
明るさ
6.9
ひとみ径(Φmm)
2.6