クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の 単眼鏡/双眼鏡
クリアー光学の 双眼鏡
コンパクト双眼鏡
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49320136
品番
B-C1021
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
倍率(倍)
10
レンズ径(Φmm)
21
寸法(mm)
97×78×35
質量(g)
149
視界
(実視界)6.5°
材質(レンズ)
BK7プリズム
アズワン品番
64-5277-25
1000m先の視野(m)
114
明るさ
4.4
ひとみ径(Φmm)
2.1